ナットプレートリベット 100°フラッシュヘッド (NAS1097タイプ)
プレートナット固定用リベットです。
用途航空・宇宙機器など。
材質スリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレス
引張荷重(N)155
せん断荷重(N[kgf])105
フランジ径(inch)0.126~0.148
内容量1セット(500個)
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3316:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29