エア式リベットパワーツール

エア式リベットパワーツール Cherry

ナットプレートリベットを打鋲する際に使用するエア式油圧ツールです。

仕様使用プリングヘッドH702-3NPR トラスコ品番490-8490 材質スチール 全長(mm)289 質量(kg)1.6 空気圧力(MPa)0.62~0.76 内容量1台
注意
※プリングヘッドは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16424162 G702A
オープン
359,800
395,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする