ピクチャーレール
スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。
最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
用途絵画などの額縁を飾るレールに
幅(mm)19.5
材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上げ
色ナチュラル
高さ(mm)14.7
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。
最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。