TOSO TOSOの 建築金物 TOSOの 内装商品 TOSOの レール ピクチャーレール用オプション ピクチャーレール用オプション 注文コード 16427215 用途専用キャップ トラスコ品番360-4314 材質ステンレス 長さ(mm)2034 幅(mm)14 高さ(mm)12 質量(g)51 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PT1-HE2000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16427215 PT1-HE2000 ¥6,400 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 9日以内出荷返品不可車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レール の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガイドレール(ステンレス製) ヤボシ 税込¥5,498~ ¥4,998~ カットワイヤー(ストレートタイプ) 友屋 税込¥362~ ¥329~ トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) ヤボシ 税込¥9,458~ ¥8,598~ ガイドレール(スチール製) ヤボシ 税込¥1,868~ ¥1,698~ 穴あけポン(ハンディミニ 本体) 友屋 税込¥934 ¥849 バスケットへ カーテンアジャスターフック フルネス 税込¥3,188~ ¥2,898~ カットワイヤー(片側ループタイプ) 友屋 税込¥395~ ¥359~ ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付 友屋 税込¥549 ¥499 バスケットへ SG ランナーN 岡田装飾金物 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ リップ付ガイドレール(ステンレス製) ヤボシ 税込¥6,598~ ¥5,998~ ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋 税込¥549 ¥499 バスケットへ アルミ製トラックレール(ハンガーレール) ヤボシ 税込¥6,598~ ¥5,998~ SG ベアリング入ワンタッチランナーDN 岡田装飾金物 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用) 荒川技研工業 税込¥351~ ¥319~ トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシ 税込¥2,528~ ¥2,298~ (1) 天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 友屋 税込¥714 ¥649 バスケットへ ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋 税込¥549 ¥499 バスケットへ リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールピクチャーレールその他ピクチャーレール関連金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります ピクチャーレール本体 ピクチャーレール用ランナー ピクチャーレール用フック ワイヤーハンガー ピクチャーレール用キャップ ピクチャーレール用ジョイント ピクチャーレール用ストップ ピクチャーレール用ブラケット その他ピクチャーレール関連金具 シェアする マイページ 最近見た商品