曜日別特売

ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)

ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) - CKDニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) - CKDニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) - CKDニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) - CKDニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) - CKD

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用

使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)内容量1個
全9種類を絞り込む
適合チューブ外径D(Φmm)
ねじの種類
接続口径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16433165ZW-FY10-8-P410RR1/4
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433174ZW-FY12-8-P412RR1/4
4,950
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433183ZW-FY4-6-P44RR1/8
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433192ZW-FY4-8-P44RR1/4
2,420
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433208ZW-FY4-M5-P44MM5
2,170
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433217ZW-FY6-10-P46RR3/8
3,010
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433226ZW-FY6-6-P46RR1/8
2,510
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433235ZW-FY6-M5-P46MM5
2,490
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433244ZW-FY8-6-P48RR1/8
2,860
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする