CKD
ニュージョイントステンレスタイプ(片口エルボ)
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
適合チューブ外径D(Φmm)
4
使用圧力範囲
-100kPa~1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R1/8
トラスコ品番
441-1315
質量(g)
8
使用流体温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16433576
ZW-L4-6-P4
CADデータダウンロード
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください