曜日別特売

ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ)

ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ) - CKDニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ) - CKD

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用

用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16433603ZW-Y10-10-P410RR3/8
3,730
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
16433612ZW-Y10-15-P410RR1/2
4,530
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
16433628ZW-Y10-8-P410RR1/4
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433637ZW-Y12-10-P412RR3/8
4,990
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433646ZW-Y12-8-P412RR1/4
4,950
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433655ZW-Y4-6-P44RR1/8
2,180
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433664ZW-Y4-8-P44RR1/4
2,420
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433673ZW-Y4-M5-P44MM5
2,170
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
16433682ZW-Y6-10-P46RR3/8
3,010
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433698ZW-Y6-6-P46RR1/8
2,510
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
16433707ZW-Y6-8-P46RR1/4
2,660
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
16433716ZW-Y6-M5-P46MM5
2,490
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433725ZW-Y8-10-P48RR3/8
3,240
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433734ZW-Y8-6-P48RR1/8
2,860
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16433743ZW-Y8-8-P48RR1/4
2,900
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする