ニューエレベーター三脚(レーザーレベル・オートレベル用)

ニューエレベーター三脚(レーザーレベル・オートレベル用) マイゾックス

シフティング機構で設置が簡単です。(シフティングの範囲:直径20mmの範囲。)レーザー墨出器の地墨点も照射できます。※水平微調整三脚アダプターと併せてご使用ください。転倒防止用チェーン装備。滑りやすい床でも広がりをストップします。

用途レーザーレベル・オートレベルの設置に。 全長(mm)1030~1735 ねじ径(inch)5/8 トラスコ品番487-2355 質量(kg)6.2 マイゾックスコード217487 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16434784 NEL-33SL
48,500
 
 
取扱い終了

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする