アネスト岩田
加圧タンク(ステンレス製)
接液部はステンレス製です。
材料をタンク下部から供給します。
高粘度材料に対応します。
材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。
用途
接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用
材質
ステンレス(SUS304)
奥行(mm)
305
全幅(mm)
365
最高使用圧力(MPa)
0.5
撹拌方式
なし
エアー取付口
G1/4B
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16437496
COT-ZB10
489-6041
13
10
600
¥
348,700
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16437505
COT-ZB20
489-6050
21
17
850
¥
375,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください