アキシャルプライヤ Wタイプ
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。シートを保持した状態でスポット溶接が可能です。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)195
口幅(mm)57
トラスコ品番486-5812
質量(g)475
内容量1丁
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25