レッキス工業 パイプマシン パイプマシン 商品レビューを投稿する 全長の変更無く往復代のストロークを延長し、転造ヘッドでの加工を効率よく行えるようになりました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用し、アフターランを軽減、安全性を確保しました。 用途 水道・ガス管など、JIS管用のテーパーねじ切り。 ねじ切り能力 15A-50A(1/2B-2B) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 41 幅(mm) 650 質量(kg) 46 高さ(mm) 380 奥行(mm) 390 電源(V) AC100 消費電力(W) 600 電源コード(m) 3 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 F50A F50A3 付属品 選択解除 ダイヘッド:AD15A-20A、AD25A-50A チェーザ:AC15A-20A、AC25A-50A ダイヘッド:MD15A-40A、MD25A-50A チェーザ:AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A トラスコ品番 選択解除 485-4560 485-4578 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 16445887 F50A ダイヘッド:MD15A-40A、MD25A-50A チェーザ:AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A 485-4560 ¥435,000 ¥389,000 1 ¥389,000 16445896 F50A3 ダイヘッド:AD15A-20A、AD25A-50A チェーザ:AC15A-20A、AC25A-50A 485-4578 ¥470,000 ¥399,000 1 ¥399,000 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 全国 数量1につき ¥3,000 北海道地方 数量1につき ¥6,000 沖縄地方 数量1につき ¥12,000 離島 数量1につき ¥24,000 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体切断・曲げ切断用カッター この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. パイプマシン レッキス工業 ¥299,000 (0) 2. パイプマシンZシリーズ F80AZ レッキス工業 ¥299,000 (0) 3. 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3 レッキス工業 ¥499,000 (0) 4. 自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用) レッキス工業 ¥449,000 (0) 5. パイプねじ切器ベビーリード型 レッキス工業 ¥28,900 (1) 6. パイプマシン F50A レッキス工業 ¥399,000 (0) 7. MCC コンジットマシン CM82 MCC(松阪鉄工所) ¥299,000 (0) 8. 水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50 アサダ ¥289,000〜 (1) 9. ビーバー25(ねじ切機) アサダ ¥189,000 (1) 10. ダイヘッド レッキス工業 ¥42,900〜 (0) 11. パイプマシンZシリーズ S40AZ レッキス工業 ¥179,000 (0) 12. ハンドスレッダセット3 アサダ ¥27,900 (2) 13. 自動切上チェーザ AC HSS レッキス工業 ¥28,900〜 (1) 14. 1/2インチ - 1インチ ラチェット式 ネジ切セット エスコ ¥33,000 (0) 15. 自動切上チェーザ AC レッキス工業 ¥8,990〜 (3) 16. チェーザ レッキス工業 ¥8,990〜 (1) 17. パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所) ¥199,000〜 (1) 18. パイプマシン F80AZGX レッキス工業 ¥279,000 (0) 19. 自動切上ダイヘッド AD レッキス工業 ¥69,900 (0) 20. タップ・ダイスセット モノタロウ ¥2,390〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。