セキスイセロテープ(R)(ネームポケット付) 詰め替え用

セキスイセロテープ(R)(ネームポケット付) 詰め替え用 セキスイ
(1件のレビュー)

使いやすさを追求した形状のカッター付小巻セロテープです。

用途軽包装一般。紙箱の包装、固定。ポスター・カレンダーなどの貼付。 厚さ(mm)0.05 材質テープ基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 透明 質量(g)22 テープ種類小巻 内容量1セット(2個)
注意
※切断にはカッターが必要
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16448057 C40SH01 12 10
オープン
 
 
取扱い終了
16448066 C40SH02 15 8
オープン
 
 
取扱い終了
16448075 C40SH03 18 7
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16448075
2016-09-20
用途:
ガチャガチャの紙をはるとき
農・林・水産業

この商品は、家の近くで売っていた物と、あまり変わらない。値段が安いと言えばいいけど、送料がとられるから、あまり変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする