シールドキット MARK IV

シールドキット MARK IV - 3M(スリーエム)

様々なEMC対策製品が入ったセット品です。

用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。トラスコ品番479-9721セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m)質量(kg)3.6内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248098MARK4
169,842
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16448434MARK4
145,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする