焼却炉 アースクリーン(R)

焼却炉 アースクリーン(R) 和光機械工業

排出ダイオキシン類濃度が0.0021ng-TEQ/m3N(CI495)(木材85%、紙10%、廃プラ5%)で、安全・安心な焼却炉です。ダイオキシン排出基準を大幅にクリアしています。サイクロン機能でばいじんを除去します。耐久構造です。スペースを取らないコンパクト設計です。〈遠心分離渦流方式・多量通気方式とバーナーによる消臭・消煙構造〉〈遠心分離渦流方式・多量通気方式〉〈焼却炉本体は耐火物と鋼板の合成耐久構造〉〈必要な装置をスリムなボディーに凝縮〉

用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥、発泡スチロール、ゴムホース、油布、エレメント、ゴム、プラスチックなどが少量混ざったゴミの焼却。 トラスコ品番467-6581 質量(kg)1650 能力焼却能力(kg/h)49.5 燃料消費量(L/h)(白灯油)4~6 JIS規格JIS T B103規格品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1395×1950×3910 消費電力量(Wh)388 内容積(cm3)(1次炉)57 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)450×700 面積(m2)(ロストル)0.49 内容量1台
注意
※塩素系化合物は絶対に燃やさないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16462818 CI495-6GAT
2,680,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする