スコッチ・ブライト シャープシューターフォームクリーナー

スコッチ・ブライト シャープシューターフォームクリーナー 3M(スリーエム)

たばこのヤニ、油汚れ、こびりついた手垢などを強力に落とします。泡状なので飛び散りが少なく垂直面でもたれません。水ベースのクリーナーなので下地表面をいためにくいです。無香料なので使用場所を選びません。

用途シンクの石鹸カス。たばこのヤニ。油汚れ。こびりついた手垢。 仕様エアゾール製品 泡状タイプ トラスコ品番395-0409 材質水、ジメチルエーテル、液化石油ガス、モノエタノールアミン 液色無色 液性アルカリ性(PH:13) 内容量1本(420mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16464717 S/FOAM
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16464717 S/FOAM 09252993 - - シャープシューター 3M(スリーエム) 09252993 シャープシューター 3M(スリーエム) 1本(480mL) 999 税込1,099 仕様が異なります(泡状→液状)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする