自転車置き場 サイクルロビー (平屋根型)
コストパフォーマンスを重視した商品です。
仕様基礎は柱埋め込み式(ベース式は別途価格)・雨樋は標準装備
材質柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板
高さ(mm)2292
奥行(mm)1980
全幅(mm)5345
収納幅(mm)320×2
開口幅(mm)5275
積雪荷重(N/m2)600N/m2(60kgf/m2)
内容量1台
注意
※組立・据付・アンカー工事は承っておりません。※自転車は別売です。
コストパフォーマンスを重視した商品です。