LEDセンサーライト
ソーラー発電式や乾電池式に比べ非常に明るくLEDだから省電力で長寿命。
電球・電池交換が不要のメンテナンスフリー。
電球の種類LED
電源(V)AC100
電源コード(m)3
保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲水平360°、8m
設置方式ネジ止め式、クランプ式、市販バンド対応
耐水性防雨タイプ
点灯時間5秒~5分
内容量1台
センサーライト の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16466555
2015-05-13
- 用途:
- 場内の防犯
取り付けやすく かなり明るい 今まで付けてきたセンサーライトの中で1番明るいです。これはオススメ 高いですが昨日は価格以上 おすすめ 見栄えも良い センサーが赤く光り防犯にもなる。