屋外用ガスストーブ パラソルヒーター

屋外用ガスストーブ パラソルヒーター 山岡金属工業

カンタン操作でスピード着火です。(連続放電着火方式)
セキュリティー対策にも配慮しています。
サビに強くおしゃれなデザインです。
屋外用ガスストーブ
カンタン操作でスピード着火。(連続放電着火方式)
セキュリティ対策にも配慮しています。

用途屋外局所暖房 仕様(財)日本ガス機器検査協会認証商品・転倒時自動消火装置付の安心設計・LPGボンベ仕様 直径(Φmm)【傘】950 高さ(mm)2310 適合ガスLPG 接続口【ガス】R1/2 着火方式連続放電着火方式 発熱量(kW/h)11.7 ガス消費量(kW)11.7 暖房の目安半径3m 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
燃焼持続時間(h)
使用時間(時間)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16468077 SPH-503 11 11
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16468086 SPH-523 22 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする