曜日別特売

マルチカット ドリル(6.35六角軸)

マルチカット ドリル(6.35六角軸) - ALPENマルチカット ドリル(6.35六角軸) - ALPENマルチカット ドリル(6.35六角軸) - ALPENマルチカット ドリル(6.35六角軸) - ALPENマルチカット ドリル(6.35六角軸) - ALPEN

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。

用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸材質(刃)超硬チップ内容量1本
全6種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16468865272004004.0100486-518974
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468874272005005.0100486-519785
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
16468883272005505.5100486-52011205.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468892272006006.0100486-5219156
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
16468908272008008.0120486-5235368
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
164689172720100010120486-52435710
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする