曜日別特売

プロドリル・汎用超硬ドリル (内部給油タイプ)

プロドリル・汎用超硬ドリル (内部給油タイプ) - マパールプロドリル・汎用超硬ドリル (内部給油タイプ) - マパールプロドリル・汎用超硬ドリル (内部給油タイプ) - マパール

1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。

材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16470807SCD351-0300-2-2-140HA04-HP765322626
9,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470816SCD351-0300-2-2-140HA06-HP765328666
11,800
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470825SCD351-0330-2-2-140HA04-HP7653.322626
9,100
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470834SCD351-0330-2-2-140HA06-HP7653.328666
11,800
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470843SCD351-0400-2-2-140HA04-HP765426666
9,800
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470852SCD351-0400-2-2-140HA06-HP765436746
12,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470868SCD351-0420-2-2-140HA04-HP7654.226666
9,800
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470877SCD351-0420-2-2-140HA06-HP7654.236746
12,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470886SCD351-0500-2-2-140HA04-HP765530666
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470895SCD351-0500-2-2-140HA06-HP765544826
12,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470904SCD351-0600-2-2-140HA04-HP765630666
9,800
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470913SCD351-0600-2-2-140HA06-HP765644826
12,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470922SCD351-0680-2-2-140HA04-HP7656.838798
13,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470938SCD351-0680-2-2-140HA06-HP7656.853918
13,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
16470947SCD351-0700-2-2-140HA04-HP765738798
13,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470956SCD351-0700-2-2-140HA06-HP765753918
13,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470965SCD351-0800-2-2-140HA04-HP765842798
13,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470974SCD351-0800-2-2-140HA06-HP765853918
13,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470983SCD351-0850-2-2-140HA04-HP7658.5498910
15,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470992SCD351-0850-2-2-140HA06-HP7658.56110310
16,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16471008SCD351-0900-2-2-140HA04-HP7659498910
15,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16471017SCD351-0900-2-2-140HA06-HP76596110310
16,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16471026SCD351-1000-2-2-140HA04-HP76510498910
15,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16471035SCD351-1000-2-2-140HA06-HP765106110310
16,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする