曜日別特売

MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D

MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D - マパールMEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D - マパールMEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D - マパールMEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D - マパール

スタック材の穴あけに最適なデザインです。入口 CFRP/出口 チタンのスタック材専用モデルです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。チタン材への対応としてノンコーティングを採用しています。

用途スタック材(入口→CFRP/出口→チタン)専用。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理ノンコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)内容量1本
全8種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16471202SCD331-03200-2-3-135HA05-HU6213.228666
28,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
16471218SCD331-04176-2-3-135HA05-HU6214.17636746
28,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
16471227SCD331-04837-2-3-135HA05-HU6214.83736746
28,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
16471236SCD331-05565-2-3-135HA05-HU6215.56544826
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
16471245SCD331-06365-2-3-135HA05-HU6216.36553918
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
16471254SCD331-07953-2-3-135HA05-HU6217.95353918
46,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
16471263SCD331-09540-2-3-135HA05-HU6219.546110310
64,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16471272SCD331-11133-2-3-135HA05-HU62111.1337111812
28,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする