曜日別特売

メガドリルリーマ (内部給油タイプ)

メガドリルリーマ (内部給油タイプ) - マパールメガドリルリーマ (内部給油タイプ) - マパールメガドリルリーマ (内部給油タイプ) - マパール

H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。

材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16472636SDR101-6.000H7-HA03-HP835634796
25,40019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16472645SDR101-6.000H7-HA05-HP835653916
30,40023,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16472654SDR101-7.000H7-HA03-HP835734798
25,40019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472663SDR101-7.000H7-HA05-HP835753918
30,40023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
16472672SDR101-8.000H7-HA03-HP835834798
25,40019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16472688SDR101-8.000H7-HA05-HP835853918
30,40023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472697SDR101-9.000H7-HA03-HP8359478910
29,40022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472706SDR101-9.000H7-HA05-HP83596110310
43,60033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472715SDR101-10.000H7-HA03-HP83510478910
29,40024,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
残り2点です
16472724SDR101-10.000H7-HA05-HP835106110310
43,60033,980
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16472733SDR101-11.000H7-HA03-HP835115510212
41,90032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
16472742SDR101-11.000H7-HA05-HP835117111812
61,80046,980
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472758SDR101-12.000H7-HA03-HP835125510212
41,90032,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16472767SDR101-12.000H7-HA05-HP835127111812
61,80046,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16472776SDR101-13.000H7-HA03-HP835136010714
55,40041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16472785SDR101-13.000H7-HA05-HP835137712414
83,40059,980
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16472794SDR101-16.000H7-HA03-HP835166511516
76,70057,980
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
16472803SDR101-16.000H7-HA05-HP835168313316
104,00078,980
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16472812SCD201C-2000-2-4-140HA03-HP835207913120
129,300
取扱い終了
16472828SCD201C-2000-2-4-140HA05-HP8352010115320
135,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする