マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ

マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ - 小倉クラッチ
(1件のレビュー)

電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。

用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
容量(W)
定格トルク(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16473083OPC10N7/6.51410.8
73,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16473092OPC20N12/11.51821.3
78,760
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16473108OPC40N121542.6
92,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16473117OPC5N5/4.5110.50.7
67,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16473126OPC80N151983.7
113,000
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16473092
2018-12-03
用途: 機械のメンテナンス

商品は、ほしい物だったのですが、製品のが型番違いの物の写真だったので
購入してから、ドキドキでしたできれば見たいな写真では、なく製品型番どうりの写真で
お願いします。
納期価格は、申し分ありません。
今後とも宜しくお願いします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする