小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ
小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途
複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
内容量
1個
全12種類を絞り込む
トルク(N・m)
選択してください
0.25
0.5
1
2
4
8
穴径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
15
容量(W)
選択してください
3
4
6
6.1
9
11.5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トルク(N・m)
穴径(Φmm)
容量(W)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16473135
AMB10
1
8
6
255
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16473144
AMB2.5
0.25
6
3
125
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16473153
AMB20
2
10
6.1
370
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16473162
AMB40
4
12
9
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16473178
AMB5
0.5
6
4
170
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16473187
AMB80
8
15
11.5
850
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16473196
AMC10
1
8
6
300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16473205
AMC2.5
0.25
6
3
140
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16473214
AMC20
2
10
6.1
410
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16473223
AMC40
4
12
9
725
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
16473232
AMC5
0.5
6
4
185
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16473248
AMC80
8
15
11.5
1050
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。