マイクログラインダー スタンダードロータリー

マイクログラインダー スタンダードロータリー ミニター マイクログラインダー スタンダードロータリー ミニター

コレット径(Φmm)装着コレット:KP-036(Φ2.34)、付属コレット:KP-032(Φ3.0) 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
入力電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16478604 M112H 1000~35000 224 491-7154 DC3~30 DC0.35
64,900
49,980
アウトレット
54,978 (税込)
当日出荷
16478586 M112 1000~20000 225 491-7120 DC3~30 DC0.30
59,500
 
 
取扱い終了
16478595 M112G 600~6600 264 491-7138 DC3~30 DC0.34
87,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16478613 M212 1000~15000 284 491-7189 DC3~30 DC0.30
62,700
 
 
取扱い終了
16478622 M212H 1000~30000 287 491-7201 DC3~40 DC0.40
68,600
 
 
取扱い終了
16478638 V112H 2000~50000 197 491-7260 DC3~30 DC0.45
68,600
 
 
取扱い終了
16478647 V212 - - 491-7286 DC3~30 DC0.40
65,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16478656 V212H - - 491-7294 DC3~30 DC0.40
65,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする