マパール
ProDrill-Uni(SCD351) 汎用 内部給油×6D
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。
価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金
表面処理
HP765コーティング
有効加工深さ
4D(刃径×4倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16491222
SCD351-0465-2-2-140HA06-HP765
4.65
36
74
6
¥
10,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
16491238
SCD351-0555-2-2-140HA06-HP765
5.55
44
82
6
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16491247
SCD351-0745-2-2-140HA06-HP765
7.45
53
91
8
¥
30,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください