曜日別特売

シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)

シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具) - シンプソンシンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具) - シンプソン
(2件のレビュー)

BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。

許容荷重(kg)
浮き上がり/220
鉛直/230
使用接合具
A面/3-ZN90
B面/3-ZN90
用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90最大荷重(kg)浮き上がり/1350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1638223253-608
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382232
2024-04-24
用途: 住宅基礎

ホームセンターに売っていなかったけどコチラで発見!助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 16382232
2019-07-06
用途: ウッドデッキの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットでいろいろ探してようやく見つけました。
最初の買い物には割引クーポンも付いていて、
お安く購入できましたし、良い商品で大変重宝しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする