曜日別特売

シンプソン金具 SBV(棚受け金具)

シンプソン金具 SBV(棚受け金具) - シンプソンシンプソン金具 SBV(棚受け金具) - シンプソン
(3件のレビュー)

棚づくり、カウンターと窓棚の支持にはSBVを使用してください。

用途250mmおよび300mmの棚に2通り適合。材質1.6mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)許容荷重(kg)鉛直/65使用接合具壁面/3-6mm×51mm ラグスクリュー最大荷重(kg)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1638244253-636
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382442
2021-07-02
用途: 棚の支持金具
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明は溶融亜鉛メッキですが、納品されたのはどう見てもユニクロメッキでした。シンプソンの刻印があるので本物だとは思いますが、仕上げが変わってしまったんですかね。どこにでもある金具に見えて、ちょっと残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 16382442
2020-05-22
用途: 棚受けに使用
建設業・工事業

幅が狭く収まりが良い。取り付け穴も良く工夫されている。

対象商品 : 16382442
2019-04-24
用途: 用具用棚

大工道具用棚作ったが、がっしりとした信頼のシンプソン金具を選んで大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする