マスフローコントローラ

マスフローコントローラ コフロック

測定流体空気 質量(kg)1.2 接続部のサイズRc1/4 精度±1.5%F.S 保証耐圧力(kPa)980 応答性0→98% 2秒以下 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37432884 8500MC205 458-9858 500SCCM
165,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37432893 8500MC21 458-9866 1SLM
165,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37432902 8500MC210 458-9874 10SLM
165,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37432911 8500MC220 458-9882 20SLM
165,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37432927 8500MC23 458-9891 3SLM
165,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37432936 8500MC25 458-9904 5SLM
165,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする