ハイグレードMUSE KZ

ハイグレードMUSE KZ ニチコン

種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+85 内容量1パック(20個)
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16497748 UKZ1E330MPM 25 33μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497757 UKZ1E470MPM 25 47μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497766 UKZ1E101MPM 25 100μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497775 UKZ1E221MHM 25 220μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497784 UKZ1E331MHM 25 330μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497793 UKZ1E471MHM 25 470μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497802 UKZ1E102MHM 25 1000μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497818 UKZ1H220MPM 50 22μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497827 UKZ1H330MPM 50 33μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497836 UKZ1H470MPM 50 47μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497845 UKZ1H101MHM 50 100μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497854 UKZ1H221MHM 50 220μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497863 UKZ1H331MHM 50 330μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497872 UKZ1H471MHM 50 470μF
 
 
取扱い終了

返品不可
16497888 UKZ1H102MHM 50 1000μF
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする