パックぼうる 4点セット

パックぼうる 4点セット IWAKI(AGCテクノグラス)

冷蔵庫保存や収納もしやすく設計されています。

仕様電子レンジ可、オーブン可 材質(フタ)オレフィン系樹脂(ポリプロピレン系) 形状丸形 耐熱温度(℃)(フタ)140 内容量1箱(4個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16510847 KBT4130-W1 200
2,800
 
 
取扱い終了
16510856 KBT4140-W1 400
3,200
 
 
取扱い終了
16510865 KBT4150-W1 800
3,600
 
 
取扱い終了
16510874 KBT4160-W1 1300
5,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする