ランプチェンジャーキャッチヘッド

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)

器具の反射板に吸盤が干渉しにくい小径吸盤タイプです。
熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップしました。

用途小径ダイクロハロゲン球交換用のキャッチヘッド 寸法(mm)43×88 質量(g)20 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93 適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ50 適合ランプダイクロハロゲン電球(E11)、レンズが平面のLED電球(E11)、レフランプ(ミニ)(E17に限る) 内容量1個
注意
※別売のランプチェンジャー・ポール(DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93)と組み合わせてお使いください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16379868 DLC-CH-SC35
3,700
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプチェンジャー用キャッチヘッド

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする