曜日別特売

クワドロ冷蔵庫用ピッチャー

クワドロ冷蔵庫用ピッチャー - ARCOROC(アルコロック)
(2件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ガラス製プロの厨房からご家庭まで、空前のベストセラーがこのクワドロです。名実ともにデュラン社の自信作。
冷蔵庫のコーナーにスッポリ収まり、扱いやすいキャップは頻繁なご使用にも実にスムーズ。一切無駄がありません。

容量(L)2材質(本体)ソーダガラス質量(g)955寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×145×258材質(フタ)ポリプロピレンTKG品番9-1947-1603TKG品番(2017)6-1745-1503内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0057084246538
3,400
3,298
値下げ
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00570842
2024-05-09
用途: 家庭用

夏になったら活躍します。大きさも丁度よいし(2L)、持ちやすいし、やはりガラス製は良いですね。

対象商品 : 00570842
2018-08-01
用途: 麦茶の冷却
製造業

たっぷり2Lも保存できるのに、ちょうど冷蔵庫のポケットに収まるサイズで良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする