エコセーバーV230SP
同型機種では回収速度はNo.1の240g/min達成
1HPの新型ツインコンプレッサを搭載しています。
回収機の故障原因の多くはコンプレッサ。それの強度を増したことにより、壊れにくい回収機が出来上がりました。
対応冷媒種別R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422D、R423A、R507A、R509A
付属品1/4"チャージングホース×1本、1/4"バルブ付きチャージングホース×1本、R410A用ホースアダプタ(5/16"メス×1/4"メス)
トラスコ品番759-6987
寸法(mm)440×265×360
質量(kg)16.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
ホース長さ(cm)183
回収能力(g/min)240(R410Aガス回収)
適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6、12、24、40、120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(6、12、24、40、120L)
コンプレッサーオイルレス式ツインシリンダ
騒音値(dB)(50/60Hz)65/67(無負荷時実測値)
停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.035(ON-OFF機能付)
到達真空度(MPa)最高-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
内容量1台
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16533238
2015-10-04
- 用途:
- ガス回収作業
開梱後商品確認すると、ブレーカーが壊れているのを確認。商品交換かと思ったが、メーカーに送って修理対応。仕事で使わなけれならないのに、一週間以上新品で買って直ぐに使えないのは困りました。商品自体の性能は良いのに、対応が悪いと感じました
8人が参考にしています
- 対象商品:
- 16533238
2015-11-04
- 用途:
- 冷凍機・空調機等のフロンガス回収
9月に購入した「V230SP」が2回使用でコンプレッサーが破損し動かなくなり、修理依頼を「アサダ」に出したところ 「4万円弱」かかるとのこと、「機械保護のセンサー等はつけていない」と云う。こんな商品に10万円以上かけるのは、ばかばかしい。「アサダ」の商品は2度と手をつけない!!!。
7人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。