小林クリエイト 小林クリエイトの 医療 小林クリエイトの 施設用家具・備品 小林クリエイトの 受付・待合備品 レセプト用紙 単片医科入院外 ホワイト色 レセプト用紙 単片医科入院外 注文コード 16527315 材質上質紙 色ホワイト サイズA4 古紙配合率(%)なし 穴径1穴 坪量(K)55 内容量1箱(2000枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16527315 - オープン ¥5,898 ¥5,898 ¥6,488 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 施設用家具・備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 新聞架 SZシリーズ ナカキン 税込¥27,478~ ¥24,980~ マガジンラック付き新聞架 ナカキン 税込¥39,578~ ¥35,980~ ロビースタンド WPシリーズ ナカキン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ リーフレットスタンド W490シリーズ 日研工業所 税込¥43,978 ¥39,980 新聞架 NSシリーズ ナカキン 税込¥28,578~ ¥25,980~ マガジンラック フロアタイプ ナカキン 税込¥29,678 ¥26,980 折りたたみ傘収納傘立て LAS-3609シリーズ トヨダプロダクツ 税込¥26,378 ¥23,980 ご意見箱 ホワイト トヨダプロダクツ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ プレミアム 20足保管 総木目調 東邦歯科産業 税込¥395,780 ¥359,800 シューズ・安全靴 16足保管 木目調ドア 東邦歯科産業 税込¥318,780 ¥289,800 エクセレント 20足保管 総木目調 東邦歯科産業 税込¥373,780~ ¥339,800~ エクセレント 20足保管 木目調ドア 東邦歯科産業 税込¥329,780 ¥299,800 抗ウィルス・抗菌 20足保管 総木目調 東邦歯科産業 税込¥395,780 ¥359,800 エクセレント 20足保管 ホワイト ドア 東邦歯科産業 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ シューズ・安全靴 16足保管 ホワイトドア 東邦歯科産業 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ ナーステーブル LION (ライオン事務器) 税込¥208,780~ ¥189,800~ 椅子型診察台 ビニルレザー白 TB-1560 64X84CM 高田ベッド製作所 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ 椅子型診察台 ビニルレザーライトブルー TB-1560 64X84CM 高田ベッド製作所 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ 椅子型診察台 ビニルレザーイエロー TB-1560 64X84CM 高田ベッド製作所 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ 椅子型診察台 ビニルレザーライトグリーン TB-1560 64X84CM 高田ベッド製作所 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療施設用家具・備品受付・待合備品その他受付・待合備品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります 診察券入れ 発券機 受付・待合備品 呼び出し機 ご意見箱 その他受付・待合備品 シェアする マイページ 最近見た商品