サーキュレーター ~8畳リモコン首振りタイプ Iシリーズ

サーキュレーター ~8畳リモコン首振りタイプ Iシリーズ アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

スタイリッシュでコンパクト、さらにリモコン、タイマーも付いたサーキュレーターです。従来品の羽よりシャープな形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。また、タイマー機能搭載なので、寝る前にエアコンと共にタイマーをしておけば、安心しておやすみになれます。

機能左右首振り、風量3段階調節、タイマー機能、リモコン付 適合床面積8畳 寸法(mm)220×203×303 ハネ径(cm)15 消費電力(W)(50/60Hz)33/31 タイマー時間(切)1・2・4 風量調整3段階 リモコンあり 左右首振 切タイマー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16535076 PCF-C15
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16535076
2018-04-25
用途:
事務室内の空気循環。
サービス業

本日到着しました。リモコンが効かないので、アイリスオーヤマのサービスセンターにコールしました。試した結果、電池切れ。新品で電池切れは何とかならないかと思います。。

対象商品:
16535076
2016-08-11
用途:
座卓の下用

リモコン付きにして正解でした。風量も各段階適切です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする