多回転ポテンショメータ 22HP-10

多回転ポテンショメータ 22HP-10 栄通信工業
(1件のレビュー)

はめ込み構造採用、超ローコストタイプ

取付ブッシングマウント 質量(g)約20 定格電力(W)2 抵抗体巻線 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
公称抵抗値(Ω)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16543162 22HP-10M 1KΩ 1K M9 P=0.75
オープン
 
 
取扱い終了
16543178 22HP-10M 10KΩ 10K M9 P=0.75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
16543187 22HP-10M 100KΩ 100K M9 P=0.75
オープン
 
 
取扱い終了
16543196 22HP-10M 2KΩ 2K M9 P=0.75
オープン
 
 
取扱い終了
16543205 22HP-10M 20KΩ 20K M9 P=0.75
オープン
 
 
取扱い終了
16543214 22HP-10M 5KΩ 5K M9 P=0.75
オープン
 
 
取扱い終了
16543223 22HP-10M 50KΩ 50K M9 P=0.75
オープン
 
 
取扱い終了
16543232 22HP-10 1KΩ 1K 3/8-32UNEF
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
16543248 22HP-10 10KΩ 10K 3/8-32UNEF
オープン
 
 
取扱い終了
16543257 22HP-10 100KΩ 100K 3/8-32UNEF
オープン
 
 
取扱い終了
16543266 22HP-10 2KΩ 2K 3/8-32UNEF
オープン
 
 
取扱い終了
16543275 22HP-10 20KΩ 20K 3/8-32UNEF
オープン
 
 
取扱い終了
16543284 22HP-10 5KΩ 5K 3/8-32UNEF
オープン
 
 
取扱い終了
16543293 22HP-10 50KΩ 50K 3/8-32UNEF
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
22164835 22HP-10M 10KΩ 10K M9 P=0.75
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16543196
2016-08-10
用途:
盤改造
その他業種

在庫があって直ぐに発送いただけたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする