有刺鉄線

有刺鉄線 モノタロウ
(6件のレビュー)

用途工事現場や立入禁止区域などに。フェンスや塀に巻き付けて不審者の侵入防止に。 ワイヤー径(Φmm)約2 長さ(m)約75~80 材質 質量(kg)約7.5 番手#14 内容量1巻
注意
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。
※切断にはニッパー等の工具で行ってください。
※作業は素手で行わず、必ず厚手の手袋を着用してください。
※作業時は手などを傷つけないようご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16541035 #14
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16541035 #14 37577434 #14 #14 有刺鉄線バーブユニクロ WAKI(和気産業) 37577434 有刺鉄線バーブユニクロ WAKI(和気産業) 1巻 8,998 税込9,898 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16541035
2019-03-27
用途:
侵入防止
教育・研究機関

プールの柵の上の有刺鉄線が台風で切れたので,購入しましたが,刺針と刺針の間が大きく侵入者にとっては侵入できるのではないかとやや不安を抱いてしまいました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
16541035
2018-12-11
用途:
イノシシ被害防止対策

趣味で野菜作りを行っているのですがイノシシに畑を荒らされて困っています。
ワイヤーメッシュと電気柵で畑を囲み数年間はイノシシ被害はありませんでした。
今年になりイノシシが畑に入り畑を荒らすようになったので対策強化のために有刺鉄線を購入しました。
購入した有刺鉄線をワイヤーメッシュの下2段に張り対策としました。
万全ではないと思いますが、工事中、有刺鉄線を張ったところからは侵入されず
未工事の所から侵入されていたので有刺鉄線は対策強化に有効と判断しています。

対象商品:
16541035
2017-04-07
用途:
イノシシ除け

イノシシ除けの策の下に針金で括り付けてあります。
取り付けるときに痛い目にあいましたが、イノシシも同じ目あって来なくなることを期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16541035
2016-12-06
用途:
イノシシ 対策
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

とりあえず40mくらい設置しましたが、楽にできました。けがをしないで 安全作業できます。

対象商品:
16541035
2016-12-14
用途:
動物よけ
サービス業

思ったよりしっかりしていたので、
また購入したいと思っています。

対象商品:
16541035
2016-04-24
用途:
防犯

丈夫で長持ちしそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする