PULLING HEAD オフセットタイプ -8専用
G84を使用し、リベットを打鋲する際にヘッド部に装着するオフセットタイプのPULLINGヘッドです。ストレートタイプでは届かない狭い個所への打鋲を可能にします。
トラスコ品番490-8619
質量(g)90
使用ジョー563C35
全長(inch)5
リベット径使用範囲(inch)1/4
使用ノーズピース827-015
内容量1台
G84を使用し、リベットを打鋲する際にヘッド部に装着するオフセットタイプのPULLINGヘッドです。ストレートタイプでは届かない狭い個所への打鋲を可能にします。