曜日別特売

MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D

MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D - マパールMEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D - マパールMEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D - マパール

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。

用途CFRP/単方向繊維配合 専用材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16472146SCD260-0300-2-2-090HA05-HC619328666
43,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472155SCD260-0400-2-2-090HA05-HC619436746
44,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472164SCD260-0500-2-2-090HA05-HC619544826
45,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472173SCD260-0600-2-2-090HA05-HC619644826
45,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472182SCD260-0800-2-2-090HA05-HC619853918
52,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472198SCD260-0900-2-2-090HA05-HC61196110310
61,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472207SCD260-1000-2-2-090HA05-HC611106110310
61,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472216SCD260-1100-2-2-090HA05-HC611117111812
82,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
16472225SCD260-1200-2-2-090HA05-HC611127111812
82,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする