曜日別特売

MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D

MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D - マパールMEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D - マパールMEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D - マパール

全てのCFRP素材に対応する上位モデル、穴径、面粗度、層間剥離、全ての要求を安定的に実現します。H8精度の優れた穴品質が達成可能です。不安定なクランピングや薄肉加工に対応できます。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。

用途全てのCFRP素材に対応材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)内容量1本
全9種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16472234SCD271-0600-2-2-090HA05-HC619644826490-9348
72,700
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
16472252SCD271-07938-2-2-090HA05-HC619-53918490-9364
92,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472268SCD271-0800-2-2-090HA05-HC619853918490-9372
93,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16472277SCD271-0900-2-2-090HA05-HC61196110310490-9381
110,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472286SCD271-09525-2-2-090HA05-HC611-6110310490-9399
110,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472295SCD271-1000-2-2-090HA05-HC611106110310490-9402
110,300
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16472304SCD271-1100-2-2-090HA05-HC611117111812490-9411
119,400
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472313SCD271-1200-2-2-090HA05-HC611127111812490-9429
119,400
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16472243SCD271-06350-2-2-090HA05-HC619-53918490-9356
92,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする