ストッパー締め治具

ストッパー締め治具 フクビ化学
(2件のレビュー)

ストッパー締め冶具を使用することで、楽にしっかり締め付けることが出来る。

用途
マルチポスト4A型~8A型の締め付けに使用。
プラ束・マルチポスト・プラ木レンなどに共通使用。
材質/仕上鉄SPHC t5.0/クロメートメッキ 寸法(mm)195 質量(g)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16636603 PMD
890
869
956 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16636603
2023-05-06
用途:
マルチポストの設置に使用
SIDE-7 様

ウッドデッキ製作にあたり、フクビのマルチポストを使用するので
一緒に購入しました。
使ってみた感想ですが、果たしてこれが必要なのかどうか?
マルチポストを締めるのに使う治具ですが、これを使ってマルチポストを
固定することはもちろんできるのですが、締める際に、
せっかくあわせた高さが微妙に狂います。
これが正直うっとうしいです。
これに関しては、ある程度数をこなせば、なんとなくの感じがわかるので
いいのですが、一つ注文をいえるのならば、締めるのならば
緩めることもできるようにしてほしいです。

先にも書きましたが、締めたあと、高さがかわると、微調整したいのですが
この治具を使って緩めることができません!
マルチポストを一回強く締め付けると、緩めるのは相当な労力です。
であるならば、逆向きで緩めるようになっているとかであればいいのですが。

てなことで、正直、別にこれがないといけないわけではないでしょう。
設置するパルチポストの数が多ければあると便利ですが
少なければいらないかなとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
16636603
2020-03-11
用途:
ウッドデッキのポスト

あってもいいけど、無くても大丈夫。荷重が掛かった状態からなら必要かも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする