曜日別特売

塩分計しおみくん

塩分計しおみくん - タニタ塩分計しおみくん - タニタ塩分計しおみくん - タニタ塩分計しおみくん - タニタ塩分計しおみくん - タニタ塩分計しおみくん - タニタ塩分計しおみくん - タニタ
(5件のレビュー)

0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。

用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。付属品取扱説明書(保証書付)、おためし電池材質(本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ使用温度範囲(℃)10~40塩分濃度範囲(%)0.4~1.4測定温度範囲(℃)30~90ホワイト最小目盛0.4~0.7%保証期間1年内容量1個
注意
※測定の可能な液体の温度範囲は30℃~90℃までになります。この温度の範囲外の測定は正しく行うことができません。
※粘性の高い液体や、固形物の測定はできません。※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電源(V)
表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639936SO303WH約40(電池含む)DC4.5(LR44×3個)3色LED(6点)3段階表示205×18×29約6ヶ月(1日5回使用の場合)
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18262764SO313WH約35(電池含む)DC3.5(CR2032コイン型リチウム電池×1個)LED6段階表示204×19×34約2年(1日5回使用の場合)
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-23
用途: 汁物の塩味チェック
卸売・小売業

味噌汁やラーメンのお汁の塩味チェック。自分がどれだけ濃い味を好んでいたのか知ってびっくり。健康管理に最適。

対象商品 : 18262764
2020-03-02
用途: 厨房室で使用している。
富山型デイサービスきずな医療・福祉・介護関連業

調理師が慣れて来ると体調によって味覚も若干の変化が生じているので、時々塩分計のしおみくんを活用している。

1が参考にしています
対象商品 : 18262764
2018-05-24
用途: 食事の塩分測定

操作方法が簡単で結果か直ぐに表示され目盛が見やすい。
とても使い勝手の良い商品だと思う。

対象商品 : 16639936
2016-09-29
用途: 毎日の味噌汁の味見時に使用しております。
農・林・水産業

健康のために、塩分をとりすぎないよう注意するために使用して
おりますが、重宝しております。

対象商品 : 18262764
2016-11-28
用途: 汁物の調理に使用

ボタンを抑えたままで使用しなくてはならないため高齢者には使い勝手が悪いので一度プッシュすれば良いようにできないか。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする