31850 シャドーストライプニッカズボン

31850 シャドーストライプニッカズボン Teagles (トーマセンイ)
(1件のレビュー)

ポリエステル100%のしわになりにくくお手入れの楽なニッカズボンです。
右足に工具ポケットが付いています。
同シリーズでベスト、長袖シャツがあり上下セットで着用いただけます。

混率(%)ポリエステル100 種別ニッカズボン 股下(cm)76 生地ポリエステルシャドー 内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16643804 31850 チャコール 76
オープン
 
 
取扱い終了
16643813 31850 チャコール 79
オープン
 
 
取扱い終了
16643822 31850 チャコール 82
オープン
 
 
取扱い終了
16643838 31850 チャコール 85
オープン
 
 
取扱い終了
16643847 31850 チャコール 88
オープン
 
 
取扱い終了
16643856 31850 チャコール 91
オープン
 
 
取扱い終了
16643865 31850 ブラック 76
オープン
 
 
取扱い終了
16643874 31850 ブラック 79
オープン
 
 
取扱い終了
16643883 31850 ブラック 82
オープン
 
 
取扱い終了
16643892 31850 ブラック 85
オープン
 
 
取扱い終了
16643908 31850 ブラック 88
オープン
 
 
取扱い終了
16643917 31850 ブラック 91
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16643908
2016-05-06
用途:
農業
有限会社 ナチュラルファーム 様 (農・林・水産業)

シャドウストライプのカーゴパンツを履いていましたが、立ったり座ったりを繰り返す仕事では動きにくかったが、ニッカを見付けて購入しました。

動きやすく、生地も結構、丈夫そうなので、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする