スタンダードタイプ顕微鏡SA-300セット
仕様(ステージ)角型固定式、(反射鏡)Φ35mm平面、(見え方)倒立像
付属品観察用品セット(スライドグラス10枚、染色液他)
質量(g)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×70×114
総合倍率90倍、200倍、300倍
焦点調整鏡筒上下動式ピントハンドル(粗動)
接眼レンズ【視野数/アイレリーフ】10倍(8mm/約5mm)<固定>
対物レンズ【開口数/ワーキングディスタンス】9倍(約0.2/7mm)、20倍(約0.4/5mm)、30倍(約0.6/1.5mm)
鏡筒形式固定直筒傾斜機能45°
内容量1セット