星座観察双眼鏡SG2.1x42

星座観察双眼鏡SG2.1x42 ビクセン

星空を広い範囲で観察するために開発された、倍率2.1倍、口径42mmの双眼鏡です。星空を見渡せるため、倍率6~10倍程度の通常の双眼鏡に比べて解放感があります。
星座の星の並びや星座の中にある星雲、星団などの天体を確かめながら観察できるほか、天の川を構成する星ぼしを視野の中に数多くとらえることも可能です。肉眼でみるよりも星が明るく見え、郊外の暗い夜空はもちろん、都会でも星空を楽しむことができます。

仕様(アイレリーフ)8.4mm、(至近距離)2m 質量(g)410 倍率(倍)2.1 眼幅調整範囲(mm)55~74 コーティングフーリーマルチコート 対物レンズ有効径(mm)42 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)46×128×54 内容量1個
注意
※三脚取付不可。
※ガリレオ式と呼ばれる光学系を採用しています。この形式の特性上、厳密には決まった実視界、見掛視界、アイレリーフが存在しません。このため、アイレリーフを除いて、取扱説明書、カタログ等では表記しておりません。アイレリーフのみ取扱説明書などで数値をスペックに掲載していますが、これはメガネを併用される方への配慮として目安表記しているものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16725372 19172
24,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする