ビクセン ビクセンの 測定用品 ビクセンの 光学測定器 ビクセンの ルーペ/拡大鏡 バールーペ バールーペ 注文コード 原稿チェックにおすすめ。文字を追いかけやすいガイドライン付。 倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)150×25 材質アクリルレンズ 質量(g)44 ケース布製ケース付 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4158-09 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16728172 4158-09 ¥800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ルーペ/拡大鏡 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポケットルーペ 新潟精機(SK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ルーペ HF-100 MIZAR(ミザールテック) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ メガネルーペ HL-30E MIZAR(ミザールテック) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カラバールーペ30cm 共栄プラスチック 税込¥1,648 ¥1,498 クリップ式ルーペ KL-1720PC MIZAR(ミザールテック) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ メガネルーペ HL-40E MIZAR(ミザールテック) 税込¥7,698 ¥6,998 カラバールーペ15cm 共栄プラスチック 税込¥802 ¥729 メガネルーペ HL-40D MIZAR(ミザールテック) 税込¥7,698 ¥6,998 ルーペ STM-28 MIZAR(ミザールテック) 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ Santek 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ライト付ルーペ TSL-85 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,538 ¥1,398 メタルルーペ RC-135 MIZAR(ミザールテック) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ HL-30用交換レンズ L-16 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 鼻掛けルーペ EC-1 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ HL-30用交換レンズ L-20 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カラバールーペ21cm 共栄プラスチック 税込¥1,099 ¥999 マグネット式ルーペ KL-1720PM MIZAR(ミザールテック) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ リーディンググラス RH-100P MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ HL-40用交換レンズ LD-16 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器ルーペ/拡大鏡バールーペ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります スケールルーペ/ピークルーペ 手持ちルーペ ライト付ルーペ ポケットルーペ 縞見ルーペ ヘッドルーペ メガネルーペ スタンドルーペ/アームルーペ 拡大鏡 シートルーペ 卓上ルーペ バールーペ ルーペ/拡大鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品