Nポゼ縦横兼用Cコート水切り コンパクト

Nポゼ縦横兼用Cコート水切り コンパクト アスベル
(1件のレビュー)

水が流れるトレー付水切り、コンパクトタイプ。

材質本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)410×333×128 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16707522 5513 グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
16707538 5513 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16707538
2019-04-11
用途:
日常使い
海士町役場 様

お値段からすると、大満足ですが、お値段なりな感じはあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする