超音波洗浄機(卓上型)小型強力タイプUS-350S
小さくても強力洗浄
高い高周波出力で超音波パワーを生み出し頑固な汚れをきれいに落とす。
誰でも簡単
ボタンひとつの簡単操作/ 5分タイマー付(任意の時間で停止可能)
出し入れも楽々
間接洗浄が可能/便利な洗浄バスケット付き
とっても安全
空焚き防止機能/ 過電流の保護機能
連続使用時の温度上昇防止機能/ 内部環境の保護機能
発振周波数38kHz
消費電力(W)50
槽容量(L)0.35
付属品バスケット(PP樹脂)、上フタ(PS樹脂)、脱着式電源コード
材質洗浄槽:SUS304、本体:ABS樹脂
質量(kg)0.76
電源AC100 V
槽内寸法(mm)Φ90×56
本体寸法(mm)132×156×155
電源周波数(Hz)50-60
タイマー設定5分
高周波出力(W)40
発振方式38kHz PZT 自励発振
内容量1個
器具洗浄/超音波洗浄器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16