超音波洗浄機(長物用)横型タイプUSLシリーズ
強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン振動子を採用しています。
本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。
マイコン制御により、一度設定した時間、温度は電源OFFしても記憶されています。
本機は安全性に配慮した構造になっています。(温度過昇防止・過電流保護、空焚き保護)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分 (1分刻みで設定)
発振方式38kHz BLT 自励発振
内容量1個
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16